Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATS480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104762456
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480C59Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
670 mm
Gewicht
51400 g
Verpackungsbreite
810 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
61500 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 230 V
Einschaltstrom
590 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.256,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.537,69*
€ 6.589,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.347,15*
€ 6.363,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.288,73*
€ 6.293,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.256,52*
€ 6.255,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.