Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE750G M EC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104763454
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-11758-6
EAN/GTIN:
     761345117586
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
8
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
744 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überlast, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2530 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
Ruhemodus
Ja
Zertifizierung
cTUVus / TUV / CB / RCM / CE / FCC / BIS / BSMI / KC / UKCA / ICES
Technische Details
Gewährleistungsfrist
7 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1370 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.