Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Pad Mediatek 128 GB 26,9 cm (10.6") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Graphit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Pad Mediatek 128 GB 26,9 cm (10.6") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Graphit, Grau
Xiaomi Redmi Pad Mediatek 128 GB 26,9 cm (10.6") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Graphit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104778799
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     9510L8350021
EAN/GTIN:
     6934177799372
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Batterie enthalten
Ja
Schnellladung
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe
21 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,3
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Logistikdaten
Index der Reparierbarkeit
7.3
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Telefoneigenschaften
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessorfamilie
Mediatek
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.61 "
Display-Auflösung
1200 x 2000 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
400 cd/m²
Natives Seitenverhältnis
5:3
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Audio-System
Dolby Atmos
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
157.98 mm
Tiefe
7.05 mm
Höhe
250.38 mm
Gewicht
445 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Graphit, Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Graphite Gray
Zertifikate
Körper-SAR (EU)
0.356 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
0.356 W/kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.