Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteibox CROCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792281
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-633
EAN/GTIN:
     4012473998025
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Die CROCO Lernkarteibox überzeugt mit einem Lernsystem, das so einfach wie effektiv ist: Erworbenes Wissen wird regelmäßig abgerufen und somit langfristig gespeichert. Nach dem Prinzip der 5-Fächer-Lernmethode werden die Vokabelkarten regelmäßig gelernt und wiederholt. In das erste Fach werden etwa 20-30 neue Vokabeln gelegt und gepaukt - gekonnte Vokabeln wandern in das zweite Fach, nicht gekonnte Vokabeln bleiben im ersten. Das gleiche passiert am nächsten Tag mit den Karten aus Fach 2. Ziel ist es, die Karten in Fach 5 unterzubringen und diese bis dahin im Langzeitgedächtnis abgespeichert zu haben. Ideal für das Lernen des Grundwortschatzes sowie des Lernmaterials wie Formeln, Grammatik und vielem mehr geeignet. Eine Lernhilfe für Jung und Alt - die praktische Karteikartenbox CROCO.

Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Länge (mm)
191 mm
Höhe
67 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,77*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,47*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,85*
Zubehör
HAN
9811
ab € 1,09*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,64*
Zubehör
HAN
9881
ab € 2,76*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,8775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.