Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker College 2.0 Rucksack Lässiger Rucksack Limette Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker College 2.0 Rucksack Lässiger Rucksack Limette Polyester
Walker College 2.0 Rucksack Lässiger Rucksack Limette Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792415
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42128-361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
COLLEGE 2.0 Rucksack
Das neue Wizzard Modell COLLEGE 2.0 ist sowohl perfekt für Schule oder Ausbildung als auch für die Freizeit geeignet. Mit einem minimierten Eigengewicht von nur 1100 Gramm und einem maximierten Volumen von 29 Litern setzt der College 2.0 Rucksack das Motto ,,schwer schleppen leicht gemacht‘‘ perfekt um!

Mit vier Vorderfächern, einer Seitentasche und einer RFID-geschützten Rückentasche, vereint das Design des College 2.0 Rucksacks logische Organisation mit genialer Funktionalität. Das Hauptfach inkludiert ein gepolstertes Laptopfach, sowie eine flexible Innenaufteilung.

Das mittlere Fach ist im klassischen Stil designt worden und enthält eine kleine Trennwand, die es ermöglicht Zettel oder Hefte organisiert aufzubewahren.

Das Vorderfach ist im Vergleich dazu eher klein gehalten und dient zur Aufbewahrung wichtiger oder kleinerer Sachen. So können auch die kleinsten Utensilien griffbereit und sicher aufbewahrt werden. Deine Stifte kannst du in einem extra für sie designten Steckplatzsystem befestigen. Auch eine Zipp-netz-tasche, sowie ein zusätzliches Steckfach findest du dort.

Außen haben wir selbstverständlich eine Tasche für deine Trinkflasche angebracht.

Zur Vermeidung von Unfällen haben wir mehrere reflektierende Elemente ins Design eingebaut, um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu optimieren.

Außerdem verfügt der College 2.0 Rucksack über ergonomisch geformte Schulterriemen, die zur Schonung der Wirbelsäule und der Haltung beitragen.

Das wasserabweisende Material sorgt dafür, dass deine Sachen im Inneren des College 2.0 bei jedem Wetter geschützt sind.

Wie der Name schon sagt, eignet sich die College Linie besonders für Schule und Universität. Dank des USB-Ladeanschluss, Akku-Steckfaches und gepolsterten Laptopfaches ist für die geordnete und sichere Verwahrung all deiner elektronischen Geräte gesorgt.

Auch für die gerechte und logische Einordnung deiner nicht elektronischen Sachen ist gesorgt: die College Kollektion verfügt über diverse Organizer und extra Zipptaschen zum geordneten Verstauen.

Natürlich haben wir auch an die Sicherheit von dir selbst gedacht: Eingebaute reflektierende Elemente bieten zusätzlichen Schutz im Straßenverkehr.

Das Tragen deines College Rucksacks ist ebenso angenehm gestaltet. Einerseits hat er ein bloßes Eigengewicht von 1.100 Gramm, andererseits ist er mit verstellbaren Gurten, Kompressionsriemen und einer atmungsaktiven Rückenpolsterung mit Belüftungskammer ausgestattet.

Farbkonzept der Wizzard Serie:
In diesem Jahr haben wir uns auf das ästhetische Erscheinungsbild der Serie konzentriert. Durch die Kombination der Hauptfarbe mit Elementen in kontrastierenden Farben, die sich voneinander abheben, haben wir eine neue Nische des Ausdrucks eröffnet – das Orange ist erst einmal weg.

Dunkle Camouflage Prints werden durch neongrüne Details hervorgehoben und geben den Rucksäcken einen frischen und sportlichen neuen Look.

Ein weiteres wichtiges Element der diesjährigen Kollektion ist der entschlossene Ansatz, die Marke in den Mittelpunkt zu stellen. Die “Walker” Rubber-Logos sind über die gesamte Serie hinweg sehr auffällig positioniert. Der geprägte Schriftzug im Gummiband des Elite Rucksacks unterstreicht die technische Anmutung des Designs.

Besonderheiten:
Atmungsaktive Rückenpolsterung mit Belüftungskammer
Ergonomisch geformte Schulterriemen
Verstellbarer Brustgurt
Abnehmbarer Hüftgurt
Kompressionsriemen
Geheimes Zippfach am Rucksackrücken
USB-Ladeanschluss
Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung

Umweltschutz ist das A und O!

Zum Schutz aller an der Herstellung beteiligten Personen, sowie zum Schutz der Umwelt, legen wir großen Wert auf laufende Qualitätskontrollen und eine strikte Einhaltung der Verarbeitungskriterien.

Dabei halten wir uns an die EU – Reach Standards und verzichten zudem auf die
Nutzung von PFC, PVC, uvm.

Die Rucksäcke unserer neuen Kollektion haben außerdem ein recyceltes Innenfutter.
Das Material wird aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1100 g
Volumen (l)
31 l
Technische Details
Muster
Kein Muster
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Limette
Material
Polyester
Stil
Urban
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Außentaschen
Seitentasche
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Position
Außerhalb
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Hüftgurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Reflektierende Elemente
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.