Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Elite 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Elite 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau Polyester
Walker Elite 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792564
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42125-375
EAN/GTIN:
     9002638227959
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Durch seine futuristische Form und klare Linienführung zeichnet sich das neue Modell der Wizzard Serie aus. Als Besonderheit verfügt er über ein höhenverstellbares Tragesystem, welches sich der Ergonomie des Rückens individuell anpasst. Zusätzlich wird das Gewicht auf den Schultern, Rücken und Hüfte gleichmäßig verteilt. Für jeden Träger geeignet, der Wert auf Funktionalität legt und durch seinen Rucksack ein Statement setzen will. Das neue Modell WIZZARD Elite 2.0 ist das perfekte Design für unsere heutige moderne Zeit. Dieser Rucksack unterstützt dich sowohl während der Schulzeit als auch in den Jahren danach! Mit einem minimierten Gewicht von nur 1300 Gramm und einem Volumen von insgesamt 32 Litern ist er perfekt geeignet für jedes Abenteuer und jeden Schultag. Mit einem Akku-Steckfach ausgestattet, ist der Elite 2.0 der ideale Rucksack für alle, die häufig mit dem Laptop arbeiten müssen. Im Hauptfach befindet sich ein perfekt gepolstertes Fach extra designt für deinen Laptop! Zusätzlich enthält das Hauptfach einen Diebstahlschutz, welcher verhindert, dass eine fremde Person schnell auf deine Sachen zugreifen kann. An den Seiten des Elite 2.0 Rucksacks sind stabile Taschen für deine Trinkflaschen integriert. Das vordere Fach ist als Steckfach gedacht, in dem man unter anderem Stifte, in die eigens dafür entworfenen Steckplätze, ordnen kann. Zusätzlich enthält es ein kleines Rückenfach, welches einen RFID-Schutz garantiert. Der Elite 2.0 Rucksack zeichnet sich außerdem durch sein höhenverstellbares Tragesystem aus, welches individuell an jede und jeden angepasst werden kann. Da das Tragen eines Rucksacks für den Rücken belastend sein kann, haben wir die Schulterriemen des Elite 2.0 Rucksacks ergonomisch geformt, den Rücken bestmöglich gepolstert und Kompressionsriemen integriert. So wird das Gewicht deiner Sachen optimal verteilt und deine Haltung geschont. Zur Vermeidung von Unfällen war es uns wichtig, mehrere reflektierende Elemente in das Design des Elite 2.0 Rucksacks zu integrieren, um so die Sicherheit im Straßenverkehr zu unterstützen. Die Elite 2.0 Kollektion ist (wie) gemacht für Schule und Universität. Dank des modernen Designs inklusive USB-Ladeanschluss, Akku-Steckfach und gepolstertem Laptopfach ist für die geordnete und sichere Verwahrung all deiner elektronischen Geräte gesorgt. Außerdem erweitert der Anti Diebstahlschutz die Sicherheit deiner Sachen noch einmal zusätzlich. Auch für die gerechte und logische Einordnung deiner Bücher, Hefte und Accessoires ist gesorgt: die Elite Kollektion verfügt über einige Organizer und zusätzliche Zipptaschen zum geordneten Verstauen. Natürlich haben wir auch an die generelle Sicherheit von dir selbst gedacht: Die eingebauten reflektierenden Elemente bieten zusätzlichen Schutz im Straßenverkehr. Das Tragen deines Elite Rucksacks ist genauso praktisch gestaltet. Einerseits verfügt er über ein bloßes Eigengewicht von nur 1.300 Gramm, andererseits ist er mit diversen verstellbaren Gurten, Kompressionsriemen und einer atmungsaktiven Rückenpolsterung mit Belüftungskammer ausgestattet. Trotz seines leichten Gewichtes hat er ein großzügiges Volumen von 32 Litern!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
1300 g
Volumen (l)
32 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Polyester
Stil
Urban
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Reißverschlusstasche
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Hüftgurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Reflektierende Elemente
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.