Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Anthrazit, Grau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Anthrazit, Grau Polyester
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Anthrazit, Grau Polyester
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Anthrazit, Grau Polyester
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Anthrazit, Grau Polyester
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Anthrazit, Grau Polyester
Walker Roll Up Two Rucksack Lässiger Rucksack Anthrazit, Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792565
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42156-265
EAN/GTIN:
     9002638223210
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
Du bist viel unterwegs und suchst einen Rucksack, den du gleich für all deine Programmpunkte verwenden kannst, ohne ständig umräumen zu müssen? Dann ist der Roll Up Two genau das Richtige für dich! Egal ob für Schule, Uni, Arbeit oder Freizeit- unser Roll Up Two Rucksack ist ein echter Alleskönner! Fasziniert von der ausgewogenen Farbpalette der Concept Series fühlten wir uns inspiriert, die Roll-Up-Form in einem neuen Kontext zu erkunden. Durch die Kombination von zwei Farbvarianten innerhalb des Roll Up Two wirkt der Rucksack verspielt und stilvoll, aber dennoch funktional und geräumig. Ein „must have“ für alle Rucksackträger! Genug Platz hat der Roll Up Two Rucksack allemal, denn er umfasst 30 Liter. Viele Rucksäcke, mit diesem Volumen können ganz schön schwer sein. Deshalb haben wir den Roll Up Two Rucksack so designed, dass er ein Eigengewicht von nur 640 Gramm aufweist! Ein echtes Leichtgewicht! Dabei haben wir außerdem auf ergonomisch geformte Schulterriemen geachtet, um das Gewicht optimal zu verteilen, falls du einmal sehr schwere Dinge einpackst. Auch um den Inhalt deines Roll Up Two Rucksacks musst du dir keine Sorgen machen. Wir haben ein sehr hochwertiges und wasserabweisendes Material gewählt, um deine Sachen vor Wind und Wetter zu schützen. Jede Öffnung des Rucksacks ist sicher über einen Reißverschluss schließbar. Die Concept-Serie Inspiriert von Fragen der Nachhaltigkeit ist die Concept-Serie durch den verstärkten Einsatz von recycelten Materialien bestimmt. Die Farbpalette basiert auf sanften Neutraltönen und bodenständigen Nuancen, die der natürlichen Landschaft aus Mineralien und Kristallen entlehnt sind. Die Concept Series verkörpert ein energiegeladenes Gefühl von Authentizität und Vertrauen, Einfachheit und Leichtigkeit und ist so konzipiert, dass sie ihren Träger erdet. Durch ihre vielseitige Funktionalität sind die Rucksäcke darauf ausgelegt, die Lücke zwischen Ausbildung, Stadtleben und Freizeit zu schließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
640 g
Volumen (l)
30 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Grau
Material
Polyester
Stil
Urban
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Außentaschen
Seitentasche
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Push-Lock-Verschluss
Seitlicher Zugang
Ja
Wasserabweisend
Ja
Recyceltes Material
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, schul-rucksack, Rucksack, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.