Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Gorilla Funk Rucksack Schulrucksack Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Gorilla Funk Rucksack Schulrucksack Blau Polyester
Walker Gorilla Funk Rucksack Schulrucksack Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792711
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42040-069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Die Kombination aus großteils simplem Design mit ein paar auffälligen Details macht ihn zu einem echten Blickfang! Weniger macht mehr. Natürlich kommen, neben des coolen Designs der Schultasche, auch die organisatorischen Eigenschaften nicht zu kurz! Das Innere deiner Gorilla Funk Schultasche enthält ein großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung sowie ein zusätzliches mittleres Fach. Das integrierte Laptopfach und das eigene Tabletfach sind gut gepolstert, um deine Geräte bestmöglich zu schützen. Außen ist sie auch noch mit einer vergrößerten Vordertasche samt Organizer versehen. Dieser besteht aus einer Zippnetztasche, einem Steckfach und Steckplätzen für deine Stifte. Außerdem haben wir an flachanliegende, elastische Seitentaschen aus Mesh Material für Getränkeflaschen gedacht, die dem Gorilla Funk Schulrucksack mehr Flexibilität und eine sleekere Optik verleihen. Die Gorilla Funk Schultasche verfügt über ein bloßes Eigengewicht von nur 845 Gramm. Ein echtes Leichtgewicht, dessen 30 Liter Volumen großzügig befüllt werden können, ohne sich dabei negativ auf die Haltung Ihres Kindes auszuwirken. Denn dank der erweiterten atmungsaktiven Rückenpolsterung in Kombination mit verstellbarem Brustgurt und ergonomisch geformten Schulterriemen wird das Gesamtgewicht der Gorilla Funk Schultasche optimal auf den Schultern verteilt. Auch die feste Bodenkonstruktion bietet zusätzliche Stabilität. Mehrere reflektierende Elemente sorgen für den unbedingt notwendigen Schutz im Straßenverkehr. So kann Ihr Kind schon von weitem von Autofahrern eindeutig erkannt werden. Und wenn es einmal regnet, ist das natürlich auch halb so wild – auf das hochwertige und wasserabweisende Material ist Verlass! Schwer schleppen leicht gemacht: Zur Unterstützung deiner Haltung und deines Rückens, haben wir ein extra leichtes Material gewählt. Die Twist Schultasche umfasst ganze 32 Liter und wiegt dabei bloß 960 Gramm! Das Gewicht deiner vielen Schulsachen wird durch das ergonomische Design des Rückens und der Schulterriemen, sowie dank des verstellbaren Brustgurts, optimal auf deinen Schultern verteilt. Damit du auch bei Dunkelheit im Straßenverkehr gut gesehen wirst, ist die Twist Schultasche mit diversen reflektierenden Elementen versehen. So kommst du sicher an dein Ziel! Als kleines Extra darf ein süßes Aufbewahrungstäschchen, zum außen befestigen, nicht fehlen! Besonderheiten: atmungsaktive Rückenpolsterung ergonomisch geformte Schulterriemen verstellbarer Brustgurt Umweltschutz ist das A und O! Zum Schutz aller an der Herstellung beteiligten Personen, sowie zum Schutz der Umwelt, legen wir großen Wert auf laufende Qualitätskontrollen und eine strikte Einhaltung der Verarbeitungskriterien. Dabei halten wir uns an die EU – Reach Standards und verzichten zudem auf die Nutzung von PFC, PVC, uvm. Die Rucksäcke unserer neuen Kollektion haben außerdem ein recyceltes Innenfutter. Das Material wird aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
845 g
Volumen (l)
30 l
Technische Details
Muster
Tiermuster
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Blau
Material
Polyester
Färbung
Muster
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Name der Farbe
dark petrol
Weitere Suchbegriffe: Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, laptop rucksack, Rucksack, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.