Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Schneiders Polkadot Rucksack Schulrucksack Blau Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104792991
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     78392-064
EAN/GTIN:
     9002638227294
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1000 g
Volumen (l)
21 l
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Geschlecht
Weiblich
Zielgruppe
Kinder
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Blau
Material
Polyethylenterephthalat
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Anzahl von Fächern
3
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Klappverschluss, Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Zertifizierung
EU Reach
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PFC, PVC
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.