| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-104871928 Herst.-Nr.: LSD0800032G-BNNNG EAN/GTIN: 843367125814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 120 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher | Speicher | Kapazität | 32 GB | ![](/p.gif) | Flash Card Typ | SDHC | ![](/p.gif) | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | UHS-I | ![](/p.gif) | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | ![](/p.gif) | Video-Geschwindigkeitsklasse | V10 | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |