Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Huawei MatePad SE Qualcomm Snapdragon 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) HarmonyOS 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104888758
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53013NBB
EAN/GTIN:
     6941487279647
Suchbegriffe:
Huawei Tablet
Huawei Tablet-PCs
Huawei TabletPCs
Huawei Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Batterie enthalten
Ja
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2,2
Autofokus
Ja
Panorama
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Telefoneigenschaften
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
680
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.4 "
Display-Auflösung
2000 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
360 cd/m²
Pixeldichte
225 ppi
HD-Typ
2K
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
156.7 mm
Tiefe
7.85 mm
Höhe
246.94 mm
Gewicht
440 g
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
667 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Software
Plattform
HarmonyOS
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS 3
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.