| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-104888762 Herst.-Nr.: 53013NBD EAN/GTIN: 6941487279654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 5100 mAh | ![](/p.gif) | Batterie enthalten | Ja | Leistungen | Umgebungslichtsensor | Ja | ![](/p.gif) | Gyroskop | Ja | Kamera | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | ![](/p.gif) | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 5 MP | ![](/p.gif) | Frontkamera | Ja | ![](/p.gif) | Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | ![](/p.gif) | Autofokus | Ja | ![](/p.gif) | Panorama | Ja | ![](/p.gif) | Videoaufnahme | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Videoaufnahme-Modi | 1080p | ![](/p.gif) | Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | ![](/p.gif) | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP | ![](/p.gif) | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 128 GB | Telefoneigenschaften | Videoanruf | Ja | Prozessor | Prozessorhersteller | Qualcomm | ![](/p.gif) | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | ![](/p.gif) | Prozessor | 680 | ![](/p.gif) | Prozessor-Taktfrequenz | 1.9 GHz | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 6 | Speicher | Speicherkapazität | 4 GB | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 10.4 " | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 2000 x 1200 Pixel | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | LCD | ![](/p.gif) | Panel-Typ | IPS | ![](/p.gif) | Helligkeit | 360 cd/m² | ![](/p.gif) | Pixeldichte | 225 ppi | ![](/p.gif) | HD-Typ | 2K | ![](/p.gif) | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | ![](/p.gif) | Mikrofonanzahl | 1 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 156.7 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 7.85 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 246.94 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 440 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 256 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 46 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 167 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 667 g | Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Software | Plattform | HarmonyOS | ![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | HarmonyOS 3 | Design | Formfaktor | Tablet | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Mobiles Tablet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |