Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Rookie Deep Ocean Rucksack Schulrucksack Blau, Navy Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Rookie Deep Ocean Rucksack Schulrucksack Blau, Navy Polyester
Herlitz Rookie Deep Ocean Rucksack Schulrucksack Blau, Navy Polyester
Herlitz Rookie Deep Ocean Rucksack Schulrucksack Blau, Navy Polyester
Herlitz Rookie Deep Ocean Rucksack Schulrucksack Blau, Navy Polyester
Herlitz Rookie Deep Ocean Rucksack Schulrucksack Blau, Navy Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104889558
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043903
EAN/GTIN:
     4008110362465
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Material
Polyester
Färbung
Muster
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Seitentasche
Hüftgurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.