Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Alphacool ST30 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104889561
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11984
EAN/GTIN:
     4250197119849
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Mit dem Core Wind Wasserkühlungsset stellt Alphacool alle Komponenten bereit, die für den Start in die Welt der Wasserkühlung benötigt werden. Das Set richtet sich dabei nicht nur an Einsteiger, sondern auch an Enthusiasten. Die gewählten Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und stammen aus Alphacool's DIY-Programm. Bei der Materialwahl wird weiterhin kompromisslos bei allen Metallen auf Kupfer oder Messing gesetzt, um eine Performance orientierte CPU-Kühlung garantieren zu können. Dank des beiliegenden Schnellverschlusses können im Nachgang noch weitere Bauteile wie Radiatoren oder GPU-Kühler eingebunden werden, ohne den Wasserkreislauf dafür entleeren oder umbauen zu müssen.

Eisblock Aurora XP³ Light CPU-Kühler
Mit dem Eisblock Aurora XP³ Light erhält man einen sehr kompakten CPU Wasserkühler für alle gängigen Mainstream Sockel von AMD und Intel. Der vernickelte Kupferkühlerboden besitzt eine Fläche von 56 x 56mm mit Kreuz-Schlitzstruktur und lediglich 0,4 x 0,4mm dicke Pins, durch die das Wasser strömen kann. Aufgrund der extrem großen Kühlfläche kann das Wasser effektiv die Wärme vom Kühlerboden aufnehmen und abtransportieren. Das Aurora Design im Zusammenspiel mit den 9 adressierbaren digitalen aRGB LEDs bietet viele Möglichkeiten für eine herausragende Beleuchtung des CPU-Wasserkühlers.

Eisstation DC-LT Reservoir & DC-LT 2 Pumpe
Der Eisstation Ausgleichsbehälter ist äußerst kompakt und fexibel einsetzbar aufgrund einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten. Drei G1/4“ Anschlüsse ermöglichen eine unkomplizierte Einbindung in den Wasserkreislauf. Der zusätzliche G3/8“ Anschluss erleichtert das Befüllen des Reservoirs. Die DC-LT 2 Pumpe wird im Boden der Eistation verbaut und ist von außen nicht sichtbar. Aufgrund ihrer Bauart ist die Pumpe extrem laufruhig, ohne dabei auf Performance verzichten zu müssen.

NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator V.2
Alle wasserführenden Teile und die Kühlfinnen werden aus reinem Kupfer gefertigt. Damit erreicht der NexXxoS ST30 den höchsten Wärmeleitwert aller Radiatoren am Markt und kann extrem hohe Abwärme spielend abführen. Der Radiator verfügt im Bereich der Vorkammern über jeweils zwei IN oder OUT Anschlüsse mit G1/4“ Gewinde. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Fill- oder Entlüftungsport, der zum Befüllen und Entleeren des Wasserkreislaufs genutzt werden kann.

Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB Lüfter (120x120x25mm)
Der Eiszyklon Aurora LUX Pro Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende digitale aRGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfterrahmens erzeugen einzigartige Lichteffekte. Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 800 bis 2000 rpm geregelt werden. Bei 800 rpm ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdurchsatz gepaart mit einem hohen statischen Druck.

AlphaTube HF 13/10mm Schlauch & HF G1/4" Schnellverschlusskupplung
Der klare 13/10mm Schlauch aus PVC bietet ein angenehmes Handling beim Verlegen und Anschließen von Wasserkühlungsbauteilen. Er verfügt über ein gutes Verlege- und Knickverhalten und erlaubt ein unkompliziertes Überbrücken von engen Biegeradien. Die im Lieferumfang enthaltene HF Schnellverschlusskupplung ermöglicht die einfache Einbindung weiterer Komponenten zu einem späteren Zeitpunkt, ohne den Wasserkreislauf dafür entleeren oder umbauen zu müssen.

Eiszapfen 13/10mm G1/4" Anschlüsse
Alle Anforderungen, die an einen Anschluss gestellt werden, sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Durch spezielle Fertigungsverfahren wird die Beschichtung fest mit dem Untergrund verbunden. Das erhöht die Langlebigkeit der Farbe und unterbindet ein Abplatzen der Beschichtung.

Wärmeleitpaste & Kühlflüssigkeit
Die im Lieferumfang enthaltene Wärmeleitpaste ist Alphacool's Subzero mit einer Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mk. Das elektrisch nicht leitende Thermal Grease ist besonders gut geeignet für hohe Anpressdrücke, lässt sich aber aufgrund der Viskosität von 850.000 TF trotzdem perfekt verarbeiten. Als Kühlflüssigkeit kommt Tec Protect 2 Clear in der 1 Liter Flasche zum Einsatz. Mit Tec Protect 2 Clear erhält man ein Fertiggemisch, das alle notwendigen Zusätze bereits enthält und direkt aus der Flasche verwendet werden kann.

aRGB Controller, Kabel, Werkzeug & Zubehör
Sämtliche Kabel (aRGB, PWM) und Controller die für die Nutzung & Steuerung von Pumpe, Lüfter und aRGB Beleuchtung benötigt werden, befinden sich im Lieferumfang. Das Zubehörpaket umfasst außerdem wichtige Hilfsmittel wie Schlauchschneider, Spritzflasche und einen ATX 24-Pin Jumper. Somit kann mit dem Aufbau des Custom-Loops "out-of-the-box" sofort begonnen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
3.2 W
LED-Spannung
5 V
Spannung der Pumpe
7 - 13 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
124 mm
Heizungs-Tiefe
271.5 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Schlauch-/Rohrlänge
3000 mm
Leitungsdurchmesser
13 mm
Innendurchmesser Leitung
10 mm
Pumpenbreite
82 mm
Pumpentiefe
102 mm
Pumpenhöhe
85 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
4540 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acryl, Messing, Keramik, Kupfer, Nylon, Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyvinylchlorid (PVC), Edelstahl
Heizkörpermaterial
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
16
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE, FC, RoHS
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
84195080900
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066
Luftstrom
104.49 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Pumpenanschluss
3-polig
Kühlmittelkapazität
1 l
Kompatible Röhre (äussere
13 x 10
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Statischer Lüfterdruck
2 mmH2O
Wärmeleitfähigkeit
16 W/m·K
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.