Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVGA 400-HY-CX28-V1 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVGA 400-HY-CX28-V1 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
EVGA 400-HY-CX28-V1 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
EVGA 400-HY-CX28-V1 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
EVGA 400-HY-CX28-V1 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
EVGA 400-HY-CX28-V1 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
EVGA 400-HY-CX28-V1 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
EVGA 400-HY-CX28-V1 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104892292
Hersteller:
     EVGA
Herst.-Nr.:
     400-HY-CX28-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
313 mm
Heizungs-Tiefe
140 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Wasserblockmaterial
Kupfer
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
102 x 93 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5, Socket TR4
Maximaler Luftstrom
85.13 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
35 dB
Geräuschpegel Pumpe
20 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2380 RPM
Statischer Lüfterdruck
3.77 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
50000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.