Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videk 2994-1.5PR Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videk 2994-1.5PR Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Videk 2994-1.5PR Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Videk 2994-1.5PR Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Videk 2994-1.5PR Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104896787
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2994-1.5PR
EAN/GTIN:
     667184648130
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
28
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.