Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics TN-SFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104912403
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     TN-SFP-10G-LR-BO
EAN/GTIN:
     4063232271019
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
SFP+
SFP-Transceiver-Standard
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.