Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002000771 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002000771 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Violett
CEP 1002000771 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104913864
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002000771
EAN/GTIN:
     3462152007707
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Violett
Format
Letter
Griff(e)
Ja
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 257 x 66 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.