Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002000731 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Bambus, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002000731 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Bambus, Grün
CEP 1002000731 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Bambus, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104913873
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002000731
EAN/GTIN:
     3462152007301
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Bambus, Grün
Format
Letter
Griff(e)
Ja
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 257 x 66 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.