Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002000791 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002000791 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Pink
CEP 1002000791 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104913876
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002000791
EAN/GTIN:
     3462152007905
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Pink
Format
Letter
Griff(e)
Ja
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 257 x 66 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.