Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
CEP 1002200731 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Bambus, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-104913884
Hersteller:
CEP
Herst.-Nr.:
1002200731
EAN/GTIN:
3462152207305
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Bambus, Grün
Format
Letter
Griff(e)
Ja
Maximale Kapazität
900 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
387 x 265 x 115 mm
Gewicht
335 g
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
briefkorb a4 polystrol grün
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP 1002200721 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
CEP
1002200721
ab € 7,72*
Sonstiges
Briefkorb Happy maxi indienrosa
CEP
1002200791
ab € 7,71*
Sonstiges
Briefkorb Happy maxi violett
CEP
1002200771
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen