Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002200991 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002200991 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mintfarbe
CEP 1002200991 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104913889
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002200991
EAN/GTIN:
     3462159017129
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Mintfarbe
Format
Letter
Griff(e)
Ja
Maximale Kapazität
900 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
387 x 265 x 115 mm
Gewicht
335 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002200021
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.