Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1003500111 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1003500111 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Transparent
CEP 1003500111 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104913925
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003500111
EAN/GTIN:
     3462153501105
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer acryl
briefständer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Format
A5
Anzahl von Fächern
3
Geeignet für die Aufbewahrung von
Briefumschlag
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
225 x 130 x 127 mm
Gewicht
285 g
Weitere Suchbegriffe: briefständer cep
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.