Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104914742
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA110AX-EU0202F
EAN/GTIN:
     4718937630806
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
770 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Polarisation
Duale Polarisation
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
453 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)
Ja
Protokolle
Router Protokoll
IP
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.470 - 5.725 GHz
Bandbreite
0.08 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
SSID-based VLAN assignment
Bandsteuerung
Ja
Übermittlungsleistung
22 dBmW
Empfängersensitivität
Min. Rx sensitivity up to -101 dBm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 EMC FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 Safety Safety EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.