Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sera Aquatan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sera Aquatan
sera Aquatan
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104915475
Hersteller:
     sera
Herst.-Nr.:
     3040
EAN/GTIN:
     4001942030403
Wasseraufbereiter für fischgerechtes, mineralstoffreiches Wasser Bei jedem Wasserwechsel können toxische Stoffe wie Chlor und Schwermetalle in das Aquarienwasser gelangen. Selbst in unserem gut überwachten Trinkwasser sind solche Substanzen häufig in für Fische und andere Aquarienbewohner kritischen Konzentrationen enthalten. sera aquatan bereitet Leitungswasser sofort zu fischgerechtem, gesundem Wasser auf. Es beseitigt Schadstoffe wie Chlor und Chloramine, bindet Schwermetalle (z. B. Kupfer, Zink oder Blei) und schützt vor Ammoniak. Gleichzeitig fügt es dem Wasser wichtige Mineralstoffe in bioverfügbarer Form hinzu, von denen Fische, Pflanzen, Wirbellose und nützliche Mikroorganismen profitieren: - Calcium für ein starkes, gut proportioniertes Skelett und makellose Schuppen - Magnesium für kräftiges Wachstum und Muskulatur - Mangan für gesundes Wachstum und verbesserte Fruchtbarkeit - Iod für eine ausgewogene Entwicklung und mehr Widerstandskraft Auf diese Weise garantiert aquatan optimale Lebensbedingungen für alle Aquarienbewohner. sera aquatan sorgt für fischgerechtes Wasser, indem es u. a. giftiges Ammoniak und Chlor entfernt. Diese Schadstoffe sind bereits in geringen Konzentrationen sowohl für Fische als auch für Garnelen schädlich und unter Umständen sogar tödlich. Ab wann Fische und/oder Garnelen in Gefahr sind, ist im Diagramm zusammengefasst. aquatan ist in der Lage, diese Schadstoffe innerhalb kürzester Zeit (max. 10 Minuten) vollständig zu entfernen bzw. zu binden und schützt die Aquarienbewohner somit vor gefährlichen Vergiftungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Wasseraufbereiter
Volumen (ml)
100 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.