| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-104915641 Herst.-Nr.: 3050 EAN/GTIN: 4001942030502 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasseraufbereiter für fischgerechtes, mineralstoffreiches Wasser Bei jedem Wasserwechsel können toxische Stoffe wie Chlor und Schwermetalle in das Aquarienwasser gelangen. Selbst in unserem gut überwachten Trinkwasser sind solche Substanzen häufig in für Fische und andere Aquarienbewohner kritischen Konzentrationen enthalten. sera aquatan bereitet Leitungswasser sofort zu fischgerechtem, gesundem Wasser auf. Es beseitigt Schadstoffe wie Chlor und Chloramine, bindet Schwermetalle (z. B. Kupfer, Zink oder Blei) und schützt vor Ammoniak. Gleichzeitig fügt es dem Wasser wichtige Mineralstoffe in bioverfügbarer Form hinzu, von denen Fische, Pflanzen, Wirbellose und nützliche Mikroorganismen profitieren: - Calcium für ein starkes, gut proportioniertes Skelett und makellose Schuppen - Magnesium für kräftiges Wachstum und Muskulatur - Mangan für gesundes Wachstum und verbesserte Fruchtbarkeit - Iod für eine ausgewogene Entwicklung und mehr Widerstandskraft Auf diese Weise garantiert aquatan optimale Lebensbedingungen für alle Aquarienbewohner. sera aquatan sorgt für fischgerechtes Wasser, indem es u. a. giftiges Ammoniak und Chlor entfernt. Diese Schadstoffe sind bereits in geringen Konzentrationen sowohl für Fische als auch für Garnelen schädlich und unter Umständen sogar tödlich. Ab wann Fische und/oder Garnelen in Gefahr sind, ist im Diagramm zusammengefasst. aquatan ist in der Lage, diese Schadstoffe innerhalb kürzester Zeit (max. 10 Minuten) vollständig zu entfernen bzw. zu binden und schützt die Aquarienbewohner somit vor gefährlichen Vergiftungen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produkttyp | Wasseraufbereiter | ![](/p.gif) | Volumen (ml) | 250 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |