Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera GO!!! Ferrari 488 GT3 RB AF Course №30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera GO!!! Ferrari 488 GT3 RB AF Course №30
Carrera GO!!! Ferrari 488 GT3 RB AF Course №30
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104946311
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20064197
EAN/GTIN:
     4007486641976
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.5 mm
Länge (mm)
111 mm
Höhe
29 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Rennauto
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Maßstab
1:43
Kompatibel mit Spielzeugspur
Ja
Markenkompatibilität
Carrera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.