Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600C36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105000036
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M4B5600C36
EAN/GTIN:
     840006600428
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
CAS Latenz
36
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.