Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser
Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser
Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser
Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser
Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser
Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser
Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser
Wedo Folienschneider Metallisch Rasierklingenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105000855
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78 865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser "Folienschneider" Sicherheitsmesser für Folie, Kartons, Umreifungen ... Die verdeckt liegende Klinge bietet maximalen Schutz vor Schnittverletzungen und Warenbeschädigung. Mit dem Kunststoff-Ritzer am oberen Klingenschutz lassen sich Paket-Klebebänder leicht aufschlitzen. Ideal für alle gängigen Schneidematerialien, wie z.B. 2-lagigen Karton, Folie, Sackwaren, Kunststoffumreifungen, Kordel, Klebeband etc. Schnitttiefe 6 mm. Durch den Klingenschutz kann die Ware im Paket nicht beschädigt werden. Das ergonomisch geformte Gehäuse aus Aluminiumlegierung liegt mit nur 72 g leicht und bequem in der Hand und ist mit einem Aufhängeloch ausgestattet. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Leichter Klingenwechsel ohne Hilfsmittel: Feststeller nach unten schieben, festhalten und die Klinge seitlich in die Führung schieben. Maße: ca. 15,8 x 3,4 x 1,5 cm. TÜV/GS-zertifiziert. Lieferung im SB-Karton mit hochwertiger Kinge aus Edelstahl im seitlichen Klingenmagazin.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Produktfarbe
Metallisch
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Länge (mm)
158 mm
Dicke
15 mm
Gewicht
72 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.