Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-87064 Herst.-Nr.: 87064 EAN/GTIN: 4043619870646 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Verbinder von Delock lassen sich Twisted-Pair Kabel miteinander verbinden, verlängern oder reparieren. Das stabile Gehäuse aus Metall sorgt für eine sichere und langlebige Verbindung.
Mit Knickschutztüllen Die Knickschutztüllen schützen die Kabel vor Beschädigungen oder Abschürfungen und verhindern starke Zugbelastungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 15.9 mm | | Tiefe | 107 mm | | Höhe | 15.4 mm | Merkmale | Stecker | LSA | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Material | Zink | | Kabelschutz | Ja | | Kabelstandard | Cat6a | | AWG Kabelgröße | 22/26 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,18* | € 6,39* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,03* | € 14,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,34* | € 24,40* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,79* | € 31,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|