Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-100025239 Herst.-Nr.: 20063517 EAN/GTIN: 4007486635173 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Spielzeugbahnlänge | 4300 mm | | Breite | 1470 mm | | Tiefe | 1200 mm | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 2 | Merkmale | Produkttyp | Rennauto- & Schienen-Set | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Maßstab | 1:43 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,78* | € 32,33* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 25,19* | € 34,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,14* | € 48,46* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 76,09* | € 93,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|