Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 069198 Cocktail-/Likör-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 069198 Cocktail-/Likör-Glas
LEONARDO 069198 Cocktail-/Likör-Glas
LEONARDO 069198 Cocktail-/Likör-Glas
LEONARDO 069198 Cocktail-/Likör-Glas
LEONARDO 069198 Cocktail-/Likör-Glas
LEONARDO 069198 Cocktail-/Likör-Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105047764
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069198
EAN/GTIN:
     4002541691989
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Diese zeitlosen Cocktailgläser passen einfach zu jedem Stil und in jede Bar! Die dazugehörigen Cocktailpicker in Trendfarben machen das Set komplett. Damit eignet sich das Set nicht nur für die eigene Partyausstattung sondern auch bestens als Geschenk für liebe Freunde.

Zeigen Sie, dass Sie Geschmack haben: Mit dem liebevoll designten Cocktailglas aus der Serie BAR genießen Sie Ihr Getränk gleich doppelt! Das geschwungene Cocktailglas ist in einem umwerfend klassischen Stil gehalten und lässt sich daher perfekt kombinieren.
LEONARDO sorgt mit seinem italienischen Flair für Genuss. Lassen Sie sich von dem leichten und positiven Lebensgefühl anstecken.

Hier erhalten Sie ein 4-teiliges Set. Dieser Artikel besteht aus zwei Cocktailgläsern sowie zwei Rührern.
Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten direkt und verschönern Sie sich Ihr Zuhause mit diesem hochwertigen Cocktailglas.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
820 g
Merkmale
Volumen (ml)
450 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.