Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44414 Drahtverbinder IDC Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44414 Drahtverbinder IDC Schwarz, Blau
Goobay 44414 Drahtverbinder IDC Schwarz, Blau
Goobay 44414 Drahtverbinder IDC Schwarz, Blau
Goobay 44414 Drahtverbinder IDC Schwarz, Blau
Goobay 44414 Drahtverbinder IDC Schwarz, Blau
Goobay 44414 Drahtverbinder IDC Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105066555
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44414
EAN/GTIN:
     4040849444142
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
28 mm
Höhe
122 mm
Merkmale
Stecker
IDC
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kunststoff
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Kabelgröße
22/26
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71411
ab € 3,76*
Zubehör
Goobay
71413
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.