Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9654 Prozessor 2,4 GHz 384 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 9654 Prozessor 2,4 GHz 384 MB L3
AMD EPYC 9654 Prozessor 2,4 GHz 384 MB L3
AMD EPYC 9654 Prozessor 2,4 GHz 384 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105116487
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000789
EAN/GTIN:
     8592978424503
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
96
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9654
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
192
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
384 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
360 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.519,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.729,32*
€ 5.627,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.703,21*
€ 5.596,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.588,69*
€ 5.460,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.530,57*
€ 5.391,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.519,29*
€ 5.377,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.