Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9124 Prozessor 3 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 9124 Prozessor 3 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 9124 Prozessor 3 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 9124 Prozessor 3 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105116818
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000802
EAN/GTIN:
     8592978425999
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Server Ersatzteil CPU
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9124
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Server Ersatzteil Prozessor, Systemspezifische CPU, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 816,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,97*
€ 1.050,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,95*
€ 1.035,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,75*
€ 1.013,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,81*
€ 972,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.