Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9224 Prozessor 2,5 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 9224 Prozessor 2,5 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 9224 Prozessor 2,5 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 9224 Prozessor 2,5 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105117116
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000939
EAN/GTIN:
     8592978425951
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
48
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9224
Grundfrequenz des Prozessors
2.5 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
48
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.453,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,37*
€ 1.784,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,24*
€ 1.781,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,76*
€ 1.763,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,81*
€ 1.747,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,39*
€ 1.729,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.