Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-212 Solarmodul 300 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-105912492
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5021
EAN/GTIN:
     4260358125534
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Verpackungsinhalt: 1x PV-Mikro-Wechselrichter 300W, 1x Solarmodul 325W, 1x Betteri-Steckdosenadapter, 1x AC-Eingangsendkappe, 1x 5m Anschlusskabel, 1x Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
300 W
Leistung Solar-Panel
325 W
Solarmodul Spannung
31.6 V
Solarpanel Strom
10290 mA
Energieertrag
325 W
Energieertrag (Jahr)
290 kWh
Energieertrag (Tag)
0.79 kWh
Maximale Systemspannung
1000 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Rahmen (Bereich)
Ja
Zelleffizienz
22.7 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Lieferumfang
PV-Wechselrichter enthalten
Ja
Wechselrichter-Typ
Micro
Leistung des PV-Wechselrichters
300 W
Batterieanschlussadapter
Ja
Endabdeckung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1555 mm
Tiefe
1038 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,66*
€ 407,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.