Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco N2200-PAC-400W-B= Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco N2200-PAC-400W-B= Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco N2200-PAC-400W-B= Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10592713
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N2200-PAC-400W-B=
EAN/GTIN:
     882658410345
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Leistungen
Kompatibilität
Cisco Nexus 2224TP, 2248TP, 2248TP-E, 2232PP, 2232TM, 2232TM-E, 2248PQ
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
6/3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,12*
€ 405,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
N2200-PAC-400W
ab € 308,82*
Zubehör
Cisco
N2200-PDC-400W=
ab € 546,25*
Zubehör
Cisco
N2K-C2248-FAN-B=
ab € 279,04*
Zubehör
Cisco
N2K-C2248-FAN=
ab € 279,28*
Zubehör
Cisco
N2K-C2248TP-E
ab € 8.167,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.