Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RG-59 Patchkabel schwarz 75 Ohm 5,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RG-59 Patchkabel schwarz 75 Ohm 5,00 m
ACT RG-59 Patchkabel schwarz 75 Ohm 5,00 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10597083
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     Q71500
EAN/GTIN:
     8716065273236
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 5m 75 ohm
bnc kabel
bnc kabel 5m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG-59
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.