Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P53702-B21 Prozessor 3 GHz 64 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P53702-B21 Prozessor 3 GHz 64 MB
HPE P53702-B21 Prozessor 3 GHz 64 MB
Artikel-Nr.:
     128-CG14628
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P53702-B21
EAN/GTIN:
     190017594934
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Merkmale
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9124
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
460.8 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 990,59*
€ 1.004,14*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 991,19*
€ 1.005,13*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.058,11*
€ 1.073,80*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.330,29*
€ 1.349,58*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,14*
€ 1.194,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,89*
€ 1.194,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,02*
€ 1.191,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,93*
€ 1.186,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,59*
€ 1.178,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.