Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DL325 Server AMD EPYC 9124 32 GB DDR4-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DL325 Server AMD EPYC 9124 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE DL325 Server AMD EPYC 9124 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE DL325 Server AMD EPYC 9124 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE DL325 Server AMD EPYC 9124 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106077889
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P58690-B21
EAN/GTIN:
     190017625805
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server 3,0ghz
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9124
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
64 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Stromversorgung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
916 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
22180 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: hp server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.021,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.073,28*
€ 4.847,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.067,81*
€ 4.840,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.043,17*
€ 4.811,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.030,25*
€ 4.796,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.021,98*
€ 4.786,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.