Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA ALEG-800-2000GCS Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106100618
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-800-2000GCS
EAN/GTIN:
     4711085940230
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Entfalten Sie Ihre Kreativität
Die LEGEND 800 unterstützt die neueste Schnittstelle PCIe Gen4 x4, die dem NVMe 1.4 Standard entspricht. Sie bietet eine hervorragende Lese- und Schreibleistung und Unterstützung der neuesten Intel- und AMD-Plattformen. Bringen Sie Ihre Kreativität voran, egal ob auf einem Desktop- oder einem Notebook-PC.

Inspiration entfesseln
Die LEGEND 800 bietet eine sequenzielle Lese-und Schreibgeschwindigkeit von 3.500/2.800 MB pro Sekunde, bis zu zweimal schneller als eine herkömmliche PCIe Gen3 SSD und sechsmal schneller als eine SATA SSD. Sie ist abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und für die Erstellung von 3D-Grafiken oder -Videos konzipiert!

Beeindruckende Kapazität von 2000 GB
Mit dem 3D-Stacked-Flash-Speicher bietet die LEGEND 800 eine Kapazität von bis zu 2000 GB. Darüber hinaus bietet sie verschiedene Schutz- und Korrekturtechnologien sowie einen hohen TBW-Wert (Total Bytes Written) für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Erleben Sie die vielen Möglichkeiten
Kreativität kann nicht warten! Die LEGEND 800 ist für nahtlose Produktivität mit SLC-Caching und HMB- (Host Memory Buffer) Technologie ausgestattet.

Alles kühl halten
Das schwarze Kühlkörperdesign der LEGEND 800 mit bronzenen Zierleisten und sandgestrahlten Oberflächen sieht cool aus und sorgt für ausgezeichnete Kühlung. Durch eine hochmoderne Oberflächenbehandlung leitet sie die Wärme unglaublich effektiv ab und senkt die Temperatur.

Sorgenfrei gestalten
LDPC (Low Density Parity check Code) und AES 256-Bit-Verschlüsselung garantieren Datengenauigkeit und Dateisicherheit.

SSD ToolBox Software
Die ADATA SSD Toolbox ermöglicht die Überwachung des Zustands und der verbleibenden Lebensdauer der Festplatte durch die Funktionen „Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology“ (S.M.A.R.T.). Außerdem können Sie die aktuelle Betriebstemperatur, die Kapazität und den insgesamt genutzten Speicherplatz einsehen und die Firmware auf dem neuesten Stand halten.

3 Jahre Garantie
Die Solid-State-Laufwerke der LEGEND-Serie verwenden hochwertige Chips, die den Anforderungen von Zeit und Raum standhalten. Sie werden einem anspruchsvollen Prüf- und Testverfahren unterzogen, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es auch noch eine 3-Jahres-Garantie auf die Geräte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2800 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
1200
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.65 mm
Gewicht
7.3 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.