Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
DeepCool AG500 BK ARGB Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106102555
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AG500-BKANMN-G-1
EAN/GTIN:
     6933412727873
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
1.68 W
Thermal Design Power (TDP)
240 W
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.14 A
LED-Stromverbrauch (Lüfter)
1.05 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
861 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
5
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Ventilator-Lagertechnik
Hydrolager
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1850 RPM
Statischer Lüfterdruck
2.04 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.