Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-51005 Drahtverbinder RJ45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-51005 Drahtverbinder RJ45 Metallisch
shiverpeaks BS08-51005 Drahtverbinder RJ45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106102684
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-51005
EAN/GTIN:
     4017538136541
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
An den feldkonfektionierbaren Stecker schließen Sie ein Netzwerkkabel an, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
8.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Kabelgröße
22/24
Material Verriegelungselement
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.