| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106114202 Herst.-Nr.: H605C EAN/GTIN: 6974316992684 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Smartphone Fernsteuerung | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | | Sprachsteuerung | Ja | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | G | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 5 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energiequelle | AC | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 36 W | | Eingangsspannung | 12 V | Gewicht und Abmessungen | Lichtstreifenlänge | 3600 mm | Merkmale | Typ | Intelligenter Leuchtstreifen | | Schnittstelle | Wi-Fi/Bluetooth | | Produktfarbe | Schwarz | | Leuchtmitteltyp | LED | | Anzahl der LEDs | 60 | | Farbwechsel | Ja | | Lichtfarbe | Multi | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | WLAN-Frequenz | 2.4 GHz |
|
| | |
| | | |
| |