Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103153 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103153 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103153 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103153 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103153 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103153 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106114639
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Bosch / Spit Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
Bosch 26156801 Bosch PSR14.4VES-2 Spit 14.4V
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Batteriekapazität
43.2 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.