| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106114765 Herst.-Nr.: 800104561 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr AEG / Milwaukee Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 2.1 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatible Produkte | AEG BDSE 12T AEG BEST 12BBPB AEG BEST 12X AEG BS2E 12T AEG SB2E 12 AEG WBE2E 12 Milwaukee LokTor P 12 PX Milwaukee LokTor P 12 TX Milwaukee LokTor P 12 TXC Milwaukee LokTor S 12 PX Milwaukee LokTor S 12 TX Milwaukee LokTor S 12 TXC Milwaukee 0501-20 Milwaukee 0501-21 Milwaukee 0501-23 Milwaukee 0502-20 Milwaukee 0502-23 Milwaukee 0502-25 Milwaukee 0502-52 Milwaukee 0602-20 Milwaukee 0602-22 Milwaukee 49-24-0150 Milwaukee 6560-20 Milwaukee 6560-21 Milwaukee 6560-23 Milwaukee 6560-24 Milwaukee CG12 Milwaukee PAD 12 Milwaukee PAS 12PP Milwaukee PDD 12 X Milwaukee PES 12 T Milwaukee PJX 12PP Milwaukee PLD 12 X Milwaukee PN 12PP Milwaukee PPS 12PP Milwaukee PSG 12PP Milwaukee PSM 12PP | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 25.5 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Tischladegerät, Tischladestation, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku 12v ni-mh, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku 12v |
| | |
| |