Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800107791 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800107791 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800107791 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800107791 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106115072
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800107791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dewalt Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
20 V
Kompatible Produkte
Dewalt DCB184 Dewalt DCB184-XJ Dewalt DCB184-XR Dewalt DCD740 Dewalt DCD740B Dewalt DCD780 Dewalt DCD780B Dewalt DCD780C2 Dewalt DCD780L2 Dewalt DCD780N Dewalt DCD785C2 Dewalt DCD785L2 Dewalt DCD980L2 Dewalt DCD985B Dewalt DCD985L2 Dewalt DCF880C1-JP Dewalt DCF883B Dewalt DCF883L2 Dewalt DCF885 Dewalt DCF885B Dewalt DCF885C2 Dewalt DCF885L2 Dewalt DCF885N Dewalt DCF895B Dewalt DCF895C2 Dewalt DCF895L2 Dewalt DCG412 Dewalt DCG412B Dewalt DCG412L2 Dewalt DCS331B Dewalt DCS331L1 Dewalt DCS331L2 Dewalt DCS380B Dewalt DCS380L1 Dewalt DCS381 Dewalt DCS391L1 Dewalt DCS393
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
80 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.