Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800109112 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800109112 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800109112 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106115113
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800109112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Steinel / Rothenberger / Eibenstock / Mafell / Rokamat / Starmix / Eibenstock / Mafell / Rokamat / Starmix / Birchmeier / Collomix / Edding / Eisenblätter / Fischer / Haaga / Cembre / Prebena / Pressfit / Metabo Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Metabo
Kompatible Produkte
Birchmeier A 130 AC1 Birchmeier A 50 AC1 Birchmeier A 75 AC1 Birchmeier BM 1035 AC1 Birchmeier REA 15 AC1 Birchmeier REB 15 AC1 Birchmeier REB 15 PC3 Birchmeier REC 15 AC1 Birchmeier REC 15 AC2 Birchmeier REC 15 PC1 Birchmeier REC 15 PC4 Birchmeier REX 15 AC1 Cembre B-TC650-SC Collomix PRO HT Collomix Xo 10 NC Edding LO-G-PO-12 Edding Portable 12 Eibenstock EPG 400 Eibenstock EPG 400 A Eisenblätter Band-IT Eisenblätter HT Längsschleifmaschine Eisenblätter HT Multifunktionsgerät Eisenblätter HT Polierer Eisenblätter HT Powerfeile Eisenblätter HT Rohrbandschleifer Eisenblätter Mini Max Eisenblätter Poly-PTX Eisenblätter PRO HT Winkelschleifer Eisenblätter Rohr Max Eisenblätter Varilex Akku Pro HT Eisenblätter Varilex Polisher Fischer FSS 18V Fischer FSS 18V 400 BL - Set 2 Fischer FSS 18V 400 BL - Set 3 Fischer FSS 18V 400 BL - Set 4 Fischer FSS 18V 600 - Set 1 Fischer FSS 18V 600 - Set 2 Fischer FSS 18V 600 - Set 3 Fischer FSS 18V 600 - Set 4 Fischer FSS18V 400 BL - Set 1 Haaga 355 accu Mafell A 18 M BL Mafell ASB 18 M BL Mafell K 55 18M BL Mafell K 65 18M BL Mafell KSS 40 18M BL Mafell KSS 50 18M BL Mafell KSS 60 18M BL Mafell MT 55 18 M BL Mafell A 10 M Mafell A 18 M Mafell A 18M bl PURE (T-MAX) Mafell ASB 18 M Mafell ASB 18M bl PURE (T-MAX) Mafell HT Multifunktionsgerät Mafell HT Powerfeile Mafell K 55 18M bl PURE (T-MAX) Mafell K 65 18M bl PURE (T-MAX) Mafell KSS 40 18M bl PURE (T-MAX) Mafell KSS 50 18M bl PURE Mafell KSS 60 18M bl PURE Mafell MT 55 18M bl PURE (T-MAX) Mafell RO AG8000 Mafell RO DD60 Mafell RO FL180 Mafell RO ID400 Mafell RO RH4000 Mafell ROCAM 4 Plus Mafell ROMAX 4000 Mafell ROMAX Axial Mafell ROMAX Compact TT Mafell ROSPIMATIC CL Metabo ASE 18 LTX Metabo BF 18 LTX 90 Metabo BHA 18 LT Metabo BL 24 Quick Metabo BS 18 Metabo BS 18 LT Metabo BS 18 LT BL Metabo BS 18 LT BL Q Metabo BS 18 LT Quick Metabo BS 18 LTX BL Q I Metabo BS 18 LTX Impuls Metabo BS 18 LTX Quick Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I Metabo BS 18 LTX-X3 Quick Metabo BS 18 Quick Metabo BSA 14.4-18 LED Metabo Combo Set 2.4.1 18 V Metabo GA 18 LTX Metabo GA 18 LTX G Metabo GB 18 LTX BL Q I Metabo HJA 14.4-18 Metabo HO 18 LTX 20-82 Metabo KFM 18 LTX 3 RF Metabo KGS 18 LTX 216 Metabo KHA 18 LTX Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA Metabo KHA 36-18 LTX 32 Metabo KNS 18 LTX 150 Metabo KPA 18 LTX 400 Metabo KPA 18 LTX 600 Metabo KS 18 LTX 57 Metabo KSA 18 LTX Metabo MBS 18 LTX 2.5 Metabo MKS 18 LTX 58 Metabo MT 18 LTX Metabo MT 18 LTX Compact Metabo NP 18 LTX BL 5.0 Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF Metabo R 12-18 Metabo R 12-18 BT Metabo R 12-18 DAB+ BT Metabo RB 18 LTX 53 Metabo RB 18 LTX 60 Metabo RW 18 LTX 120 Metabo S 18 LTX 115 Metabo SB 18 Metabo SB 18 L Metabo SB 18 L BL Metabo SB 18 LT Metabo SB 18 LT BL Metabo SB 18 LT Compact Metabo SB 18 LTX BL Q I Metabo SB 18 LTX Impuls Metabo SB 18 LTX Quick Metabo SB 18 LTX-3 BL I Metabo SB 18 LTX-3 BL Q I Metabo SBE 18 LTX Metabo SE 18 LTX 2500 Metabo SE 18 LTX 4000 Metabo SE 18 LTX 6000 Metabo SLA 14.4-18 LED Metabo SSD 18 LT/LTX Metabo SSD 18 LTX 200 BL Metabo SSE 18 LTX Compact Metabo SSW 18 LT Metabo SSW 18 LT/LTX Metabo SSW 18 LTX 300 BL Metabo SSW 18 LTX 400 BL Metabo SSW 18 LTX 600 Metabo STA 18 LTX Metabo STA 18 LTX 100 Metabo STA 18 LTX 140 Metabo STAB 18 LTX 100 Metabo ULA 14.4-18 Metabo ULA 14.4-18 LED Metabo W 18 LTX 115 Metabo W 18 LTX 125 Metabo W 18 LTX 125 Quick Metabo W 18 LTX 150 Quick Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick Metabo WB 18 LTX BL 150 Quick Metabo WB 18 LTX BL 180 Metabo WF 18 LTX 125 Quick Metabo WPB 18 LTX BL 125 Quick Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 Prebena 12-36 Prebena PKT-8-PR100 Prebena PKT-8-PR100-LM Prebena PKT-8-PR100-LM-SET Prebena PKT-8-RKP100 Prebena PKT-8-RKP100-LM Prebena PKT-8-RKP100-LM-SET Prebena VITAS 100 Pressfit Lynx Pressfit Lynx RR Pressfit Puma Pressfit Puma-RR Rokamat Fox Rokamat Betonrüttler Rokamat Dragonfly Rokamat Filzer Rokamat FOX Rokamat WDVS-Sauger Rothenberger RO AG 8000 Rothenberger RO DD60 Rothenberger RO FL180 Rothenberger RO ID400 Rothenberger RO RH4000 Starmix Quadrix L 18V Starmix ISC L 36-18V Starmix ISC M 36-18V Safe Starmix L18V TOP Steinel GluePRO 18V Steinel MobileHEAT 3
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
27 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.