| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-106121903 Herst.-Nr.: 888103190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Technische Daten: Mit Kabel und gewinkelter Flachsteckhülse 5,7mm Material: Graphit Abmessungen (H x B x L): 7 x 12,5 x 26mm Kabellänge: 28mm Mit automatischer Abschaltung/Auto cut-off passend für:HiltiDC-SE 19 DC-SE 20 TE 56 TE 56-ATC TE 60 TE 60-ATC TE 60-AVR TE 70 TE 70-ATC TE 70-AVR TE 80 TE 80-ATC TE 80-AVR TE500, TE 500 AVR Achtung:Die Kohlebürsten sind nicht mit den alten TE 60 Modellen mit Aluminiumgehäuse kompatibel! Lieferumfang:2x Kohlebürste Weitere Informationen: Merkmale | Kompatible Produkte | Hilti DC-SE 19 Hilti DC-SE 20 Hilti TE 500 Hilti TE 500 AVR Hilti TE 56 Hilti TE 56-ATC Hilti TE 60 Hilti TE 60-ATC Hilti TE 60-AVR Hilti TE 70 Hilti TE 70-ATC Hilti TE 70-AVR Hilti TE 80 Hilti TE 80-ATC Hilti TE 80-AVR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |